| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-07/24-10 Herst.-Nr.: 07/24-10 EAN/GTIN: 4006381592062 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® MINI by Snooze One. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Coole Sprüche im Graffiti-Style des Künstlers „Snooze One". Limited Edition. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe mit Motiv „POCKET FULL OF DREAMS". Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Filter Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | schattenfrei kopierbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Coole Sprüche im Graffiti-Style vom Künstler „Snooze One". Limited Edition | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® BOSS® MINI by Snooze One | nachfüllbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarspeicher | Artikelbezeichnung: | Textmarker | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe: | gelb | lichtbeständig gegeben: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe mit Motiv „POCKET FULL OF DREAMS" | Strichstärke: | 2 + 5 mm | Technik des Tintenspeichers: | Kapillarspeicher | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® BOSS® MINI by Snooze One | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |