| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-07/116-7 Herst.-Nr.: 07/116-7 EAN/GTIN: 4006381514330 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® MINI Pastellove® Edition. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Trendige Pastellfarben mit inspirierenden Handlettering-Motiven. Limited Edition. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe mit Motiv "wish". Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: Hauch von Minzgrün.Technik des Tintenspeichers: Filter Weitere Informationen: | | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® BOSS® MINI Pastellove® Edition | Farbe: | Hauch von Minzgrün | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe mit Motiv "wish" | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Spitze austauschbar: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | nachfüllbar: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Trendige Pastellfarben mit inspirierenden Handlettering-Motiven. Limited Edition | Artikelbezeichnung: | Textmarker | inkjet geeignet: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Kapillarspeicher | Filter | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Nein | Strichstärke: | 2 + 5 mm | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Herstellerproduktbezeichnung: | Textmarker | Herstellerprodukttyp: | STABILO® BOSS® MINI Pastellove® Edition | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarspeicher | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® BOSS® MINI Pastellove® Edition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |