Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® MINI by Snooze One. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Pack mit 6 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO BOSS MINI by Snooze One Marker Meißel Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rose, Gelb
STABILO BOSS MINI by Snooze One Marker Meißel Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rose, Gelb
STABILO BOSS MINI by Snooze One Marker Meißel Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rose, Gelb
STABILO BOSS MINI by Snooze One Marker Meißel Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rose, Gelb
STABILO BOSS MINI by Snooze One Marker Meißel Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rose, Gelb
STABILO BOSS MINI by Snooze One Marker Meißel Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rose, Gelb
STABILO BOSS MINI by Snooze One Marker Meißel Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rose, Gelb
STABILO BOSS MINI by Snooze One Marker Meißel Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rose, Gelb
Artikel-Nr.:
     C1010-07/06-30
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     07/06-30
EAN/GTIN:
     4006381592277
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® MINI by Snooze One. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Coole Sprüche im Graffiti-Style des Künstlers „Snooze One". Limited Edition. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: sortiert, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Filter. Pack mit 6 Stiften
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Textmarker
inkjet geeignet:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Strichstärke:
2 + 5 mm
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI by Snooze One
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Coole Sprüche im Graffiti-Style vom Künstler „Snooze One". Limited Edition
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI by Snooze One
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.