Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® MINI by Snooze One. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Pack mit 5 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Boss Mini by Snooze One VE=5 Stück
Textmarker Boss Mini by Snooze One VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     C1010-07/05-30-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     07/05-30-10
EAN/GTIN:
     4006381592307
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® MINI by Snooze One. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Coole Sprüche im Graffiti-Style des Künstlers „Snooze One". Limited Edition. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: sortiert, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Filter. Pack mit 5 Stiften
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Farbe:
sortiert
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
lichtbeständig gegeben:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Coole Sprüche im Graffiti-Style vom Künstler „Snooze One". Limited Edition
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
2 + 5 mm
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI by Snooze One
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI by Snooze One
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.