Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® MINI Box. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box aus transluzentem...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® BOSS® MINI Box. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box aus transluzentem...
Textmarker STABILO® BOSS® MINI Box. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box aus transluzentem...
Textmarker STABILO® BOSS® MINI Box. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box aus transluzentem...
Textmarker STABILO® BOSS® MINI Box. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box aus transluzentem...
Textmarker STABILO® BOSS® MINI Box. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box aus transluzentem...
Textmarker STABILO® BOSS® MINI Box. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box aus transluzentem...
Textmarker STABILO® BOSS® MINI Box. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box aus transluzentem...
Textmarker STABILO® BOSS® MINI Box. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box aus transluzentem...
Artikel-Nr.:
     C1010-07/04-01
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     07/04-01
EAN/GTIN:
     4006381354851
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® MINI Box. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Passt in die kleinste Tasche. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, blau, grün, orange.Technik des Tintenspeichers: Filter. Box aus transluzentem Kunststoff mit 4 Stiften
Weitere Informationen:
Strichstärke:
2 + 5 mm
Spitze austauschbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI Box
inkjet geeignet:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Passt in die kleinste Tasche
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
schattenfrei kopierbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher | Filter
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Farbe:
gelb, blau, grün, orange
Herstellerprodukttyp:
STABILO® BOSS® MINI Box
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI Box
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.