Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® MINI by Snooze One. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Pack mit 3 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Boss Mini by Snooze One VE=3 Stück
Textmarker Boss Mini by Snooze One VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     C1010-07/03-61
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     07/03-61
EAN/GTIN:
     4006381592215
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® MINI by Snooze One. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Coole Sprüche im Graffiti-Style des Künstlers „Snooze One". Limited Edition. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: sortiert, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Filter. Pack mit 3 Stiften
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI by Snooze One
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Coole Sprüche im Graffiti-Style vom Künstler „Snooze One". Limited Edition
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe:
sortiert
Clip vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
2 + 5 mm
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI by Snooze One
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.