Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® MINI Pastellove® Edition 2.0. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Pastellfarben sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Pac...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/sch070349_a01.jpg
images/web_details/sch070349_a01.jpg
images/web_details/stabilo_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     C1010-07/03-49
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     07/03-49
EAN/GTIN:
     4006381576963
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® MINI Pastellove® Edition 2.0. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Trendige Pastellfarben mit inspirierenden Handlettering-Motiven. Limited Edition. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: Pastellfarben sortiert.Technik des Tintenspeichers: Filter. Pack mit 3 Stiften
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
inkjet geeignet:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI Pastellove® Edition 2.0
Strichstärke:
2 + 5 mm
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Farbe:
Pastellfarben sortiert
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Trendige Pastellfarben mit inspirierenden Handlettering-Motiven. Limited Edition
lichtbeständig gegeben:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI Pastellove® Edition 2.0
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.