Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose SoundLink Flex 2nd Gen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9603000
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     887612-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Der Bose SoundLink Flex 2nd Gen ist ein tragbarer Lautsprecher, mit dem Sie Ihre Musik auch unterwegs genießen können. Mit einem wiederaufladbaren Akku, der eine Aufladezeit von 4 Stunden bietet, ist dieser Lautsprecher immer bereit, wenn Sie unterwegs sind. Er bietet Bluetooth 5.3-Konnektivität für nahtloses kabelloses Audio-Streaming und unterstützt die Freisprechfunktion mit einem integrierten Mikrofon. Ganz gleich, ob Sie einen Tag am Strand verbringen oder eine Party veranstalten - dank der Schutzart IP67 ist der Lautsprecher wasser- und staubdicht und somit für jedes Abenteuer gerüstet. Mit seinem Full-Range-Lautsprechersystem und der fortschrittlichen PositionIQ-Technologie liefert der Bose SoundLink Flex in jeder Ausrichtung einen klaren, satten Sound. App-gesteuerte Funktionen verbessern das Benutzererlebnis und ermöglichen eine einfache Verwaltung von Wiedergabe und Einstellungen. Die Integration eines USB-Typ-C-Anschlusses vereinfacht das Aufladen und die Energieverwaltung, während die Konstruktion aus langlebigen Materialien wie Aluminium, Stoff und Silikon eine dauerhafte Leistung gewährleistet.
Bose SoundLink Flex 2nd Gen - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - App-gesteuert - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Besonderheiten
PositionIQ Technology, party mode, Full-Range
Gehäusematerial
Gewebe, Aluminium, Nylon, Kunststoff, Silikon, Stahl
Schutz
Wasserfest, staubgeschützt
Freisprechfunktion
Ja
Mikrofon
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C auf USB-A Kabel
Kennzeichnung
IP67
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB-Ladefunktion
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Ladezeit
4 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (nur Stromversorgung) (USB Type-C)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Bluetooth-Quelle, Mikrofon an, Wiedergabe/Pause, Lautstärke
Zusätzliche Merkmale
Stereo drahtloser Link
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.3
App-Steuerung
Ja
Maße und Gewicht
Breite
20.1 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
585.6 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 213,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.