Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA FR17UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9585056
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-FR17UC-W-U
EAN/GTIN:
     4975769477614
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Diese USB-C-Kopfhörer verfügen über eine intuitive Touch-Design-Fernbedienung mit leicht zu drückenden Tasten und einem Mikrofon-Ein/Aus-Schalter.
JVC HA-FR17UC - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - USB-C - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - USB-C
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserdicht
Verschiedenes
Kennzeichnung
IPX2
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr binaural
Membran
10.7 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
8 - 22000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Abspielen/Pause, Mikrofon ein/stumm, Anruf annehmen
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
5.1 cm
Transporttiefe
3.2 cm
Transporthöhe
17.8 cm
Transportgewicht
16.6 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,90*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.