Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA A6T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9584653
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-A6T-R-U
EAN/GTIN:
     4975769472084
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Die besonders leichten und kompakten Gumy Mini True Wireless Ohrhörer liefern großen Sound, eine Bedienung über Touch Sensor und automatisches Verbinden bzw. An-/Ausschalten. Mit einer langen Akkulaufzeit, integriertem Mikro zum Telefonieren und für die Telearbeit und der Möglichkeit nur einen Hörer zu nutzen sind sie äußerst komfortabel und vielseitig.
JVC HA-A6T - Gumy Mini - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - Wassermelonenrot
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.9 g
Farbe
Wassermelonenrot
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Serien
Gumy Mini
Merkmale
Touchcontrol
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kopfhörer: 3.9 g ¦ Ladekoffer: 30 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Schweißresistent, regenfest
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel, Ladegehäuse, 3 Paar Silikon-Ohrstücke (S, M, L)
Kennzeichnung
IPX4
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
7.5 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 23 Stunden
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
3 Soundmodi
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
6 mm
Magnetmaterial
Neodym
Bluetooth-Profile
Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Handsfree-Profil (HFP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC
Verbindungen
Anschlusstyp
USB-C (nur Spannungsversorgung)
Fernbedienung
Steuerung
Abspielen/Pause, Lautstärkenregler, Nächster/vorheriger Titel, Modussteuerung, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Sprachassistent
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
94 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.