Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 20 MS mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9577309
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     4993-823-169
EAN/GTIN:
     5706991034240
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Jabra EVOLVE 20 wurde speziell designt, um Ihnen durch das hochwertige Mikrofon und die sprachoptimierten Lautsprecher eine bessere Gesprächsqualität zu ermöglichen. Das Jabra EVOLVE 20 MS Mono ist ein professionelles Headset, das speziell designt wurde, um eine bessere Gesprächsqualität zu bieten. Das hochmoderne Mikrofon mit Geräuschunterdrückung blendet Hintergrundgeräusche aus, damit Sie besser hören und sich ganz auf den Gesprächsinhalt konzentrieren können.
Jabra Evolve 20 MS mono - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-C, USB-A - Geräuschisolierung - Zertifiziert für Microsoft Teams, Avaya Certified, Cisco Certified, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Unify Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.96 cm
Tiefe
5.95 cm
Höhe
17.01 cm
Gewicht
104 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C, USB-A
Gehäusematerial
PC/ABS, stainless steel
Empfohlene Verwendung
Computer, Konferenz, Telefon - Kommunikation, Sprache
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kontrolleinheit, USB-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, KCC, RCM, UL, G616
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.15 m
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams, Avaya Certified, Cisco Certified, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Unify Certified
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Min. Lagertemperatur
-10 °C
Max. Lagertemperatur
55 °C
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Jabra Direct, Jabra Xpress, Besetzt-Leuchte, PeakStop-Technologie
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Geräuschdämmung
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Audio-Ausgabedetails
Multimedia - 20 - 20000 ¦ Kommunikation - 150 - 7000
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-44 dB
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.