Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp K-61D27BM1-FR Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9557072
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     K-61D27BM1-FR
EAN/GTIN:
     4974019210223
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
backofen
Der Sharp K-61D27BM1-FR Elektrobackofen bietet ein Fassungsvermögen von 68 Litern und eignet sich für verschiedene Kochanforderungen. Mit sechs Kochprogrammen, darunter Auftauen, Grillen und Umluft, lassen sich verschiedene Mahlzeiten ganz einfach zubereiten. Die Energieeffizienzklasse A des Ofens gewährleistet eine hohe Leistung und hilft gleichzeitig, die Energiekosten zu senken. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören eine vierfach verglaste Tür, eine Kindersicherung und ein Umluftkühlsystem, die für ein sicheres Gefühl beim Kochen sorgen. Darüber hinaus vereinfacht die selbstreinigende pyrolytische Innenausstattung die Wartung.
Sharp K-61D27BM1-FR - Backofen - eingebaut - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 55.5 cm - Höhe: 60 cm - mit Selbstreinigung - Klasse A - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Backofen - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
68 Liter
Hersteller
Sharp
Modell
K-61D27BM1-FR
Herdgröße
Groß
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Türtyp
Glastür
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1152136
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Active Cool Ofentür, Tür mit Vierfach-Verglasung, Lüfterkühlsystem, Kindersicherheit
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Tiefes Blech ¦ Backblech ¦ Rost
Kennzeichnung
Richtlinie 65/2014/EU, EN 60350-1
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.5 cm
Tiefe
57.5 cm
Höhe
59.5 cm
Gewicht
36.8 kg
Hohlraummaße
Ofen - 47.5 cm x 41.3 cm x 35.2 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2600 W
Kabellänge
1.6 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
11.3 A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
65 cm
Tiefe (Versand)
64 cm
Höhe (Versand)
65 cm
Gewicht (Versand)
38.7 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch
Lage der Regler
Frontpaneel
Steuerelemente
Drehrad
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
Pyro-Clean Emaille
Selbstreinigend
Ja, pyrolytisch
Backofen
Backofentyp
Elektroofen - 68 Liter - Klasse A
Grill-Leistung
2600 W
Backofenrostpositionen
5
Anzahl der Garstufen des Geräts
6
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Energieeffizienzindex
94
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
0.87 kWh
Konvektionsstrom
2300 W
Ofenfenster
Ja
Ofenlicht
Ja
Energieverbrauch pro Zyklus (Gebläse- und Umluftbetrieb)
0.79 kWh
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
55.5 cm
Mindesthöhe
60 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 337,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,79*
€ 401,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,15*
€ 400,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,67*
€ 392,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,65*
€ 378,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,14*
€ 330,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.