Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beyerdynamic MMX 300 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9545150
Hersteller:
     beyerdynamic
Herst.-Nr.:
     730670
EAN/GTIN:
     4010118730672
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer
beyerdynamic MMX 300 Pro - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
314 g
Kompatibilität
Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Merkmale
STELLAR.45-Treiber
Empfohlene Verwendung
Computer, tragbare Elektronik
Material Ohrpolster
Velours
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Pop-Filter
Kabeldetails
Mini-Phone 3,5 mm 3-poliges Kabel - ablösbar - 2.5 m ¦ Y-Kabeladapter
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Impedanz
48 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Total Harmonic Distortion (THD)
<0.05%
Frequenzgang
5 - 30000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Max. Eingangsleistung
30 mW
Max. Geräuschdruck
96 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm, 3-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
2.5 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Max. Schalldruck
121 dB
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 386,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,16*
€ 459,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,80*
€ 447,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,47*
€ 405,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,42*
€ 347,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.