Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexip x Ubisoft Assassin's Creed Shadows


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9541741
Hersteller:
     Lexip
Herst.-Nr.:
     UBXLXHS0001
EAN/GTIN:
     3760352730761
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Erlebe mit dem Lexip x Ubisoft Assassin's Creed Shadows Headset immersives Gaming, das für alle entwickelt wurde, die ihr Audioerlebnis verbessern wollen. Mit zwei Anschlussmöglichkeiten, sowohl kabellos als auch kabelgebunden, passt sich dieses Headset an Ihr Gaming-Setup an, ob zu Hause oder unterwegs. Die 50-mm-Membran liefert einen satten Stereoklang, der dafür sorgt, dass jedes Detail in Ihrem Spiel zum Leben erweckt wird, während der Ultra-Low-Latency-Modus die Synchronisation zwischen Audio und Action für ein nahtloses Erlebnis aufrechterhält. Der verstellbare Kopfbügel und das Bügelmikrofon bieten individuellen Komfort und klare Kommunikation mit den Teamkollegen. Mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 1000 mAh können Sie stundenlang ohne Unterbrechung spielen. Dieses Headset ist mit verschiedenen Geräten kompatibel, darunter iPhone, Android-Telefone und Windows-PCs, und bietet somit Vielseitigkeit für alle Gaming-Enthusiasten.
Lexip x Ubisoft Assassin's Creed Shadows - Headset - ohrumschließend - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz, Gold, Rot, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Kompatibilität
Android Telefon, Android Tablet, iPad, iPhone, Mac, Windows
Zusätzliche Funktionen
LED-Hintergrundbeleuchtung (rot)
Stil
Spiele
Farbe
Schwarz, Gold, Rot, weiß
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer, tragbare Elektronik
Gaming
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Dongle
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1000 mAh
Betriebszeit (bis zu)
28 Stunde(n)
Audioausgang
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Drahtlose Technologie
Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz
Soundmodus
Stereo
Membran
50 mm
Einstellbares Stirnband
Ja
Besonderheiten
Ultra Low Latency Mode
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: muschelkopfhörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexip
UBXLXBOX002
€ 118,61*
Zubehör
Lexip
UBXLXMP0002
€ 31,85*
Zubehör
Lexip
UBXLXMP0001
€ 24,13*
Zubehör
Lexip
UBXLXHD0001
€ 24,19*
Zubehör
Lexip
UBXLXMS0001
€ 54,50*
Zubehör
Lexip
UBXLXGC0001
€ 46,79*
Zubehör
Lexip
UBXLXBOX003
€ 118,66*
Zubehör
Lexip
UBXLXBOX001
€ 104,00*
Zubehör
Lexip
UBXLXBOX005
€ 242,32*
Zubehör
Lexip
UBXLXBOX004
€ 167,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.