Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro Body 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9535398
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GDPB40A
EAN/GTIN:
     0760557867951
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Der Transcend DrivePro Body 40 ist ein robuster, tragbarer Camcorder, der speziell für Sicherheitsliebhaber entwickelt wurde. Mit seinem leichten und robusten Design und der Schutzklasse IP68 kann dieser Camcorder rauen Umgebungen standhalten und ist somit ideal für verschiedene Outdoor-Aktivitäten. Ausgestattet mit einer High-Definition-Auflösung von 2560 x 1440 nimmt der Camcorder klare und lebendige Videos mit 60 Bildern pro Sekunde auf und sorgt dafür, dass nichts von der Action verpasst wird. Mit einer internen Speicherkapazität von 128 GB kann die DrivePro Body 40 problemlos längere Aufnahmen machen. Dank des Low Lux-/Nachtmodus arbeitet sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen effizient und verfügt über fortschrittliche Funktionen wie GPS/GLONASS für eine genaue Standortbestimmung. Für die Fernsteuerung kann der Benutzer eine Bluetooth- oder Wi-Fi-Verbindung herstellen, was eine einfache Einstellung und Überwachung über mobile Geräte ermöglicht. Der Camcorder unterstützt auch Live-Streaming und ist damit ein vielseitiges Werkzeug für den privaten und professionellen Einsatz. Der integrierte Lithium-Polymer-Akku mit einer Kapazität von 3120 mAh liefert lang anhaltende Energie und sorgt dafür, dass die Aufnahme nicht vorzeitig beendet wird.
Transcend DrivePro Body 40 - Camcorder - 1440 p / 60 BpS - 5.0 MPix - Flash 128 GB - interner Flash-Speicher - Bluetooth, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 1440 p
Digital-Video-Format
MP4, H.264
Bildstabilisator
Elektronisch
Schnittstelle
USB 2.0, Bluetooth, IEEE 802.11n
Designmerkmale
Robustes Design
Sensorauflösung Camcorder
5.0 MPix
Max. Videoauflösung
2560 x 1440
Camcorder-Medientyp
Interner Flash-Speicher
Navigation
GPS/GLONASS-Empfänger
Konnektivitätseigenschaften
Live-Streaming, Fernbedienung über Mobilgeräte
Unterstützte Hostgeräteplattform
Android, iOS, MacOS, Windows
Camcorder-Typ
Tragbar
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
360° drehbarer Clip, Kamerahalterung, USB-C auf USB-A Kabel, Kabel USB-C auf USB-C
Schutz
IP68, spritzwassergeschützt, wasserabweisend, staubabweisend, schlagfest, MIL-STD-810g 516.6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Software
Transcend DrivePro Body Toolbox, Transcend DrivePro Body App
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 11 Stunden
Batterietyp
Lithium-Polymer - integriert
Details
Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) - 3120 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
F/2.0
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
130 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Vibrationsalarme, Buffering-Modus, Schleifenaufnahme, High Dynamic Range (HDR), Kennwortschutz, Stealth-Modus, Weckaufnahme, 4 Infrarot-LEDs, Sony STARVIS sensor, Team Sync, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Wide Dynamic Range (WDR), unterstützt High Frame Rate (HFR)
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.22 cm
Tiefe
2.76 cm
Höhe
9.59 cm
Gewicht
136 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (24-poliger USB-C)
Belichtung und Weißabgleich
Spezialeffekte
Nachtsicht
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Wolke
Bildschirm
Typ
Keine(r)
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Interner Speicher
128 GB Flash
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 255,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,66*
€ 304,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,06*
€ 297,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,06*
€ 277,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-DPD6C
€ 372,75*
Zubehör
Transcend
TS-DBK8
€ 21,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.