Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocor AVX-1380 X Series LED-Videowand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9533811
Hersteller:
     Avocor
Herst.-Nr.:
     AVX-1380-ATA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Avocor AVX-1380 - X Series LED-Videowand - Direct View LED - Digital Signage - 1920 x 1080 138" - 25 x - Single SMD - mit rollbarer ATA-Koffer
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
306.4 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
183.2 cm
Gewicht
135 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb
0.64 kW
Produkttyp
LED-Videowand - Direct View LED
Serie
X Series
TV-Tuner
Kein Tuner
Kombiniert mit
Rollbarer ATA-Koffer
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
3 Anschlüsse
Kommerzielle Verwendung
Ja - Digital Signage
TV-Tuner vorhanden
Nein
Stromverbrauch (max.)
1.87 kW
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen, Netzkabel, spare modules
Kennzeichnung
HDCP 2.2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH (non-condensing)
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - 30 Watt
Ausgangsleistung/gesamt
60 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
USB - Vorderseite ¦ USB 3.0 - Vorderseite ¦ USB 2.0 - Vorderseite ¦ HDMI - unten ¦ Audio Line-In - unten ¦ 2 x HDMI - integriert ¦ RS-232 ¦ LAN ¦ SPDIF-Ausgang
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
LAN, Wi-Fi
Ständer & Halterungen
Wandbefestigung enthalten
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Bildschirm
Farbtemperatur
2300 - 9300K
Helligkeit
500 cd/m²
Kontrastverhältnis
6500:1
Funktionen
98 % einheitliche Helligkeit
Blickwinkel
170 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
170 Grad
Framerate & Enhancement-Technologie
3840 Hz Refresh Rate
Min. Betrachtungsabstand
3.8 m
Videowand-Displayeinheit
Pixelabstand
1.58 mm
LED-Typ
Single SMD
LED-Lebensdauer
100.000 Stunden
Wartung
Front
Schrankgehäusematerial
Magnesiumdruckguss
Videowand
Auflösung
1920 x 1080
Bilddiagonale
138"
Konfiguration
5x5
Anzahl an Bildschirme
25
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24.662,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.662,94*
€ 29.348,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.573,85*
€ 29.242,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.292,88*
€ 28.908,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.