Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG WP600-B Digital Signage-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9529011
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     WP600-B
EAN/GTIN:
     8806096054888
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
Der LG WP600-B Digital Signage Player bietet eine leistungsstarke und flexible Lösung für Ihre Multimedia- und Digital Signage-Anforderungen. Ausgestattet mit einer breiten Palette von Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, USB 2.0, DisplayPort und mehr, gewährleistet dieses Gerät eine nahtlose Integration in jedes Multimedia-Setup. Es zeichnet sich durch seine Digital Signage-Fähigkeiten aus und bietet Beacon-Technologie, Screen Share und Kachelmodus (15 x 15), die eine ansprechende und interaktive Darstellung von Inhalten ermöglichen. Das Gerät ist so konzipiert, dass es unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen zuverlässig funktioniert, mit einem Betriebstemperaturbereich von 0°C bis 40°C und einer Luftfeuchtigkeitstoleranz von 10 - 80%. Diese Widerstandsfähigkeit in Kombination mit der Unterstützung digitaler Medien durch den integrierten digitalen Audio-, Foto- und Videoplayer macht das LG WP600-B zur idealen Wahl für Unternehmen, die eindrucksvolle Digital Signage-Inhalte erstellen möchten. Darüber hinaus verspricht das mit webOS 6.0 betriebene und durch eine Reihe von Konformitätsstandards unterstützte Gerät einen effizienten Betrieb und Konformitätssicherheit, was es zu einer intelligenten Investition für jedes zukunftsorientierte Unternehmen macht.
LG WP600-B - Digital Signage-Player - 8 GB - webOS 6.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.8 cm
Tiefe
18.6 cm
Höhe
3.65 cm
Gewicht
870 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
Picture-by-Picture (PBP), Lokale Inhaltsplanung, Picture-in-Picture (PIP), Screen Share, Kachelmodus (15 x 15), Wake-on-LAN, Beacon-Technologie, Temperatursensor
Schnittstellen
Wi-Fi, USB 2.0, HDMI, seriell, DisplayPort, Ethernet
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
webOS 6.0
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
HDMI-Kabel, Fernbedienung, RS-232 Adapter
Kennzeichnung
CB, NRTL, FCC Klasse A zertifiziert, EMC, CEC, ERP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Software
Software inbegriffen
Content Management System (CMS)
Konnektivität
Verbindungen
2 x HDMI ¦ 2 x USB 2.0 ¦ DisplayPort ¦ HDMI-Ausgang ¦ DisplayPort output ¦ Infrarot ¦ Serieller Ausgang ¦ LAN
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Netzwerk & Internet-Multimedia
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SNMP
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35.9 cm
Transporttiefe
31.4 cm
Transporthöhe
12.4 cm
Transportgewicht
1.77 kg
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 353,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,98*
€ 421,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,07*
€ 416,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,19*
€ 403,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,09*
€ 402,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,31*
€ 365,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.058,74*
Ähnlich
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.405,76*
Ähnlich
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 560,25*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 149,51*
Ähnlich
Asus
90LM09N0-B01170
€ 177,35*
Ähnlich
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 169,28*
Ähnlich
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 189,53*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
€ 107,44*
Ähnlich
Cherry
61710036
€ 7,96*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
€ 20,16*
Ähnlich
Cherry
6171784
€ 4,09*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 141,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 172,19*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 97,75*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 145,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.