Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shokz OpenSwim Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9514135
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     810092678595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
bluetooth kopfhörer
Die Shokz OpenSwim Pro Kopfhörer definieren mit ihrem innovativen Design und ihrer Technologie das Hörerlebnis für Sportler und Schwimmer neu. Ausgestattet mit Bone Conducting Technology und PremiumPitch 2.0+ liefern diese Kopfhörer hochwertigen Stereosound, während sie die Ohren für Umgebungsgeräusche offen halten und so für Sicherheit und Aufmerksamkeit in jeder Umgebung sorgen. Dank der Wasserdichtigkeit nach IP68 und der robusten Konstruktion eignen sie sich für jedes intensive Training oder Schwimmen und bieten Zuverlässigkeit und Leistung. Mit Bluetooth 5.4 genießen die Benutzer nahtlose Konnektivität und einfachen Zugriff auf ihre Geräte ohne lästige Kabel. Der OpenSwim Pro verfügt außerdem über eine lange Akkulaufzeit und einen integrierten 32-GB-Speicher, der stundenlanges, ununterbrochenes Musikhören ermöglicht und Platz für Tausende von Songs bietet. Ob für professionelles Training oder Freizeit-Fitness, die OpenSwim Pro-Kopfhörer wurden entwickelt, um jedes Training mit hervorragendem Klang, Komfort und Haltbarkeit zu verbessern.
SHOKZ OpenSwim Pro - Kopfhörer mit Mikrofon - offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht - Bluetooth - kabellos - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
27.3 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
Nickel-Titan, Kunststoff
Merkmale
Magnetisches Laden, 32 GB Arbeitsspeicher integriert, Feuchtigkeitsfühler
Max. Betriebsabstand
10 m
Stil
Sport
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserdicht
Stirnbandmaterial
Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP68, Zoom-Zertifizierung
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Kapazität
160 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
9 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (Bluetooth AN): bis zu 9 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit MP3): bis zu 6 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 10 Min. Schnellladung): bis zu 3 Stunden
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
PremiumPitch 2.0+, MultiPoint Technology
Empfindlichkeit
105 dB +/- 3dB
Kopfhörer-Formfaktor
Offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Handsfree-Profil (HFP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.4
Kopfhörertechnik
Knochenleitung
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Knochenleitungstechnologie
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Multifunktionstaste
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dB
Mit Mikrofonen
2
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Weitere Suchbegriffe: funkkopfhörer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 180,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.