Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER DCA-4811 Digitalkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     C1006-9491069
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     DCA-4811B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Entdecken Sie die Kraft der lebendigen Fotografie mit der DENVER DCA-4811, einer kompakten Digitalkamera für Enthusiasten und Profis. Diese Kamera verfügt über eine interpolierte Auflösung von 48 Megapixeln und eine Sensorauflösung von 5 Megapixeln, so dass jedes Foto die Essenz des Moments klar und detailliert einfängt. Mit dem 2,8-Zoll-LCD-Display ist das Einrahmen und Überprüfen Ihrer Aufnahmen ein Kinderspiel. Der DCA-4811 ist nicht nur für Fotos geeignet. Sein elektronischer Bildstabilisator und die Videoauflösung von 1920 x 1080 machen ihn zu einem hervorragenden Werkzeug für die Aufnahme ruckelfreier, hochauflösender Videos. Ganz gleich, ob Sie die alltäglichen Momente des Lebens dokumentieren oder ein kreatives Projekt in Angriff nehmen - das integrierte Mikrofon und der automatische Weißabgleich dieser Kamera sorgen dafür, dass Ihre Videos genauso überzeugend sind wie Ihre Fotos. Die DENVER DCA-4811 verfügt über einen microSD-Kartensteckplatz mit einer Speicherkapazität von bis zu 64 GB, so dass Sie problemlos unzählige Erinnerungen speichern können. Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht ist er immer bereit für Abenteuer und der perfekte Begleiter, um die spontanen Momente des Lebens festzuhalten.
DENVER DCA-4811 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 5.0 MPix / 48.0 MP (interpoliert) - Flash-Karte - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalkamera - Kompaktkamera
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digitales Zoom
8x
Bildstabilisator
Elektronisch
Sensorauflösung
5.0 Megapixel / 48.0 Megapixel (interpoliert)
Gesichtserkennung
Ja
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Anz. Sensoren
1 CMOS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 700 mAh (inbegriffen)
Kamerablitz
Kamerablitz
Eingebauter Blitz
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Integriertes Mikrofon
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.3 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
6.3 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
11.5 cm x 7 cm x 11 cm / 280 g
Belichtung und Weißabgleich
Weißabgleich
Automatisch
Bildschirm
Typ
7.11 cm (2.8") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
64 GB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.