Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER DCA-4811 Digitalkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9491067
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     DCA-4811RO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
DENVER DCA-4811 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 5.0 MPix / 48.0 MP (interpoliert) - Flash-Karte - rosé
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rosé
Produkttyp
Digitalkamera - Kompaktkamera
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digitales Zoom
8x
Bildstabilisator
Elektronisch
Sensorauflösung
5.0 Megapixel / 48.0 Megapixel (interpoliert)
Gesichtserkennung
Ja
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Anz. Sensoren
1 CMOS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 700 mAh (inbegriffen)
Kamerablitz
Kamerablitz
Eingebauter Blitz
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Integriertes Mikrofon
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.3 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
6.3 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
11.5 cm x 7 cm x 11 cm / 280 g
Belichtung und Weißabgleich
Weißabgleich
Automatisch
Bildschirm
Typ
7.11 cm (2.8") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
64 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.