Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 13 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9488754
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0FPSEU
EAN/GTIN:
     6941812754993
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Xiaomi Redmi Note 13 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 108 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 16 MP - Ocean Teal
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
74.95 mm
Tiefe
7.6 mm
Höhe
161.11 mm
Gewicht
174.5 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Ocean Teal
Schutz
Spritzwassergeschützt, staubresistent
Prozessor
Typ
MediaTek Dimensity 6080
Taktfrequenz
2.4 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, 33 W Ladegerät
Kennzeichnung
IP54, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Standby-Zeit
336 Stunden
Laufzeitdetails
Bereitschaft: bis zu 336 Std. ¦ Navigation: bis zu 11 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 18 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 139 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
AMOLED
Diagonalabmessung
16.9 cm (6.67")
Farbtiefe
1,07 Milliarden Farben
Kontrastverhältnis
5000000:1
Bildschirmauflösung
2400 x 1080 Pixel
Merkmale
Lesemodus, DCI-P3 Breiter Farbumfang, 4.096 Stufen für intelligente Helligkeitssteuerung, PWM-Dimmen mit hoher Frequenz von 1920 Hz, Wet Touch Technology
Schutz
Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Max. Helligkeit
500 cd/m²
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
120 Hz
Touch-Abtastrate
2160 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Schnellladen, zwei Stereo-Lautsprecher, IR-Blaster, Boost-Laden, Battery Health 3.0, Smart Charging Engine
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop, unterstützter Positionssensor
Sicherheitstechnologie
AI Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
MIUI 14
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Konfigurationsdetails SIM-Karte
Nano-SIM + Nano-SIM/microSD
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
Mali-G57
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
5G NR Frequenzband
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Medien-Player
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
16 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Xiaomi Imaging Engine, 9-in-1 auf 1,92 µm Pixel, 3x verlustfreier Zoom
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
108 Megapixel
Sensorgröße
1/1.67"
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Objektivblende
F/1.7
Kameramodi
Hochformat-Modus, Makro-Modus, filmCamera, 108 MP Ultrascharf-Modus
Pixelgröße
0.64 µm
Zweite Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Dritte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR4X SDRAM - 8 GB + bis zu 8 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSD
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speicherschnittstelle
UFS 2.2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,84*
€ 285,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.