Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUNE 310C USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Tune 310C Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
JBL Tune 310C Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
JBL Tune 310C Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
JBL Tune 310C Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
JBL Tune 310C Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
JBL Tune 310C Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
JBL Tune 310C Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
JBL Tune 310C Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
JBL Tune 310C Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-9485238
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLT310CWHT
EAN/GTIN:
     1200130011153
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Leistung und Komfort mit den JBL TUNE 310C USB-Ohrhörern. Diese Ohrhörer wurden für diejenigen entwickelt, die auch unterwegs Wert auf hochwertigen Klang legen. Sie verfügen über eine hochauflösende Audiofunktion, die das gesamte Klangspektrum von tiefen Bässen bis hin zu hohen Höhen abbildet. Die dynamische Treibertechnologie und die Pure-Bass-Soundeffekte sorgen dafür, dass jeder Ton klar und deutlich wiedergegeben wird, so dass Ihre Musik und Ihre Anrufe besser denn je klingen. Beim JBL TUNE 310C USB geht es nicht nur um Klang, sondern auch um Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Das In-Ear-Design sitzt eng und bequem und ermöglicht so auch längere Hörsessions ohne Unbehagen. Mit dem Mikrofon am Kabel und der 3-Tasten-Fernbedienung haben Sie die Kontrolle in der Hand und können Ihre Musik ganz einfach steuern, ohne zu Ihrem Gerät greifen zu müssen. Dank der USB-C-Konnektivität bieten diese Ohrhörer eine stabile, kabelgebundene Verbindung zu einer Vielzahl von tragbaren Elektronikgeräten, damit Sie immer mit Ihrem Sound verbunden sind. Das flache, verwicklungsfreie Kabeldesign verbessert Ihr Hörerlebnis zusätzlich, da Sie sich nicht umständlich entwirren müssen. Ob zu Hause, beim Pendeln oder auf Reisen - die JBL TUNE 310C USB-Ohrhörer sind Ihr idealer Audio-Begleiter.
JBL TUNE 310C USB - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - USB-C - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
14.3 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - USB-C
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Hochauflösendes Audio
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß)
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - flach
Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
98 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
Dynamischer Treiber - 9 mm
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
Pure Bass
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
3-Tasten-Fernbedienung
Mikrofon
Typ
Kabel
Weitere Suchbegriffe: Ohrhörer, in-ear kopfhörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.