Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VFM-F12 Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9485203
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-F12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Vision VFM-F12 - Wagen - für LCD-Display - easel-style - Stahl - mattschwarz - Bildschirmgröße: 139.7-254 cm (55"-100")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
18.8 kg
Farbe
Mattschwarz
Material
Stahl
Packungsinhalt
4 x M5 x 14 Schrauben, 4 x M6x x 14 Schrauben, 4 x M6x x 30 Schrauben, 4 x M8x x 30 Schrauben, 4 x M8x x 50 Schrauben, 6 x Kabelmanagementclip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Anzahl der Regale
1
Max. Ladegewicht
100 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Empfohlene Display-Größe
139.7-254 cm (55"-100")
Montage erforderlich
Ja
Raddurchmesser
10 cm
Anz. Räder
4
Anz. Bremsen
4
Anpassungen
Höhe
VESA-Halterung
200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 600 mm, 800 x 600 mm, 900 x 600 mm, 300 x 300 mm, 500 x 400 mm, 400 x 600 mm, 300 x 400 mm, 200 x 400 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
36 cm x 107 cm x 15.5 cm / 20.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,64*
€ 306,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.