Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SBB-CV4B Digital Signage-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SBB-CV4B
Samsung SBB-CV4B
Samsung SBB-CV4B
Samsung SBB-CV4B
Samsung SBB-CV4B
Samsung SBB-CV4B
Samsung SBB-CV4B
Samsung SBB-CV4B
Artikel-Nr.:
     C1006-9485020
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SBB-CV4BPGS/EN
EAN/GTIN:
     8806094912807
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Samsung SBB-CV4B - Digital Signage-Player - 4K UHD (2160p)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
6.05 cm
Gewicht
4 kg
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
MagicInfo-Unterstützung, Phasenversatz
Schnittstellen
USB, Ethernet
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 60950-1, EMC Class B, EN 62368-1
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Konnektivität
Verbindungen
DisplayPort ¦ 2 x HDMI input ¦ SDI-Eingang ¦ SDI-Ausgang ¦ Digitaler Audioausgang (optisch) ¦ LAN ¦ RS-232C ¦ 4 x One Connect ¦ GENLOCK input ¦ GENLOCK-Ausgang ¦ Service ¦ 2 x USB
Stromversorgungsgerät
Eingang
(50/60 Hz)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.329,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.329,49*
€ 3.962,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.306,34*
€ 3.934,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.193,73*
€ 3.800,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.128,56*
€ 3.722,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.068,53*
€ 3.651,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.