Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A15 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gelb
Artikel-Nr.:
     C1006-9482092
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A156BZYDEUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy A15 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.5" - 2340 x 1080 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 5 MP, 2 MP - front camera 13 MP - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
76.8 mm
Tiefe
8.4 mm
Höhe
160.1 mm
Gewicht
200 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Gelb
Hersteller-Modellnummer
SM-A156B/DSN
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
MediaTek Dimensity 6100+
Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Prozessornummer
MT6835
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung
SGS Eye Care Display Certification
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Sprechzeit
2640 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (LTE): bis zu 2640 min ¦ Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 19 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 19 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 21 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 106 Std.
Schnelladetechnologie
Super Schnellladefunktion
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
Super AMOLED
Diagonalabmessung
16.39 cm (6.5")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Merkmale
Infinity U Display
Pixeldichte
399 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
800 cd/m²
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
90 Hz
Enhancement-Technologie
Eye Comfort Shield
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Samsung Knox Vault, 5 Jahre Security-Updates, 4 Generationen an Betriebssystem-Upgrades
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor, virtueller Annäherungssensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 14
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
One UI 6.0
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Merkmale
Palm Shutter-Gestensteuerung
Lichtquelle
Display-Blitz
Linsenöffnung
F/2.0
Sensorauflösung
13 Megapixel
Video Auflösungen
1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Szenenoptimierung
Lichtquelle
LED-Blitz
Digitaler Zoom
10x
Sensorauflösung
50 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, Nachtmodus, Lebensmittel, Portrait, AR-Objektiv, Makro-Modus
Zweite Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Dritte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Benutzerspeicher
108.9 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.