Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 6370 Feature Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9478292
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     6370
EAN/GTIN:
     3700354316112
Suchbegriffe:
MS Office
Microsoft Office
Office
Office Suite
Im Bereich Mobilkommunikation ist Nokia ein weltweit führendes Unternehmen und leistet einen entscheidenden Beitrag zum Wachstum und zur Nachhaltigkeit der Mobilitätsindustrie im Allgemeinen. Indem Nokia einfach zu bedienende und innovative Produkte wie Mobiltelefone und Lösungen in den Bereichen Photography, Games sowie Media bietet und auch Lösungen für Netzbetreiber sowie Unternehmen bereit hält, tritt Nokia an, das Leben der Menschen zu bereichern und ihre Produktivität zu verbessern. Nokia hat vier Geschäftsbereiche: Mobile Phones, Multimedia, Enterprise Solutions und Networks.
Nokia 6370 - Feature Phone - LCD-Anzeige
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bar
Breite
47 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
127 g
Produkttyp
Feature Phone
Antenne
Intern
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Kennzeichnung
HAC (Hearing Aid Compatible)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
900 mAh
Standby-Zeit
360 Stunden
Sprechzeit
240 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 240 min ¦ Bereitschaft: bis zu 360 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Datenanschluss ¦ Gleichstromeingang
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Merkmale
Hintergrundbeleuchtung
Organizer
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für verpasste Anrufe
10
Speicher für erhaltene Anrufe
10
Ereignisanzahl
500
Sprachwahlspeicher
25 Einträge
Anz. Telefonbucheinträge
500
Personal Information Management
Kalender, Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Wecker mit Schlummerfunktion, Stoppuhr, Währungsumrechnung, Wecker
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intelligent Typing (T9), TTY-kompatibel
Telefonfunktionen
Call Timer, Telefonkonferenz, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
CDMA2000 1X
Installierte Spiele
Snake II, Space Impact, Racket, Bumper
Anz. installierter Spiele
4
Service Provider
Nicht angegeben
Sicherheitsmerkmale
Telefonsperre
Ja
Tastatursperre
Ja
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Infrarot (IrDA)
Kommunikationsfunktionen
Mobiler E-Mail-Client, Internetbrowser
2G-Band
1900 CDMA2000 1X
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.