Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WH62 Mono UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9403844
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     WH62 MONO PORTABLEUC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Beginnen Sie Ihre Reise mit BH76, Lebendigkeit, Klarheit, Sie, und derjenige, mit dem Sie sprechen. Überall, Kommunikation zu hören und klar gehört werden.
Yealink WH62 Mono UC - Headset - On-Ear - DECT - kabellos - USB - optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
80 g
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos - USB
Merkmale
320° drehbares Mikrofon, LED-Kontrollleuchte, rotate microphone boom to mute
Max. Betriebsabstand
160 m
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer, Konferenz - Kommunikation
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Weiches Leder
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, IC, FCC, RCM
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
90 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
13 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Acoustic Shield Technology
Empfindlichkeit
92.5 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
28 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Drahtlose Technologie
DECT
Einstellbares Stirnband
Ja
Audio-Ausgabedetails
Kommunikation - 100 - 8000 ¦ Multimedia - 20 - 20000
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Flip-Stummschalter
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26 cm
Transporttiefe
20.3 cm
Transporthöhe
11.2 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-44 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Acoustic Shield Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.