Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BoostCharge Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9395842
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     WCC002vf2MWH-B6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Belkin BoostCharge - Netzteil - PPS Technology - 67 Watt - 3.25 A - PD 3.0, Power Delivery 3.1 - 3 Ausgabeanschlussstellen (24 pin USB-C) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon, Notebook
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Schutzklasse Ausrüstung
2500 US Dollar
Material
Kunststoff
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel
Kennzeichnung
RoHS, USB-IF, WEEE, REACH
Produkt-Recycling-Inhalt
72 % - hergestellt aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer)
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
67 Watt
Merkmale
Klappstecker, Überladungsschutz, Überspannungsschutz, Programmable Power Supply (PPS)
Geleistete Netzspannung
3.3 - 11 / 3.3 - 16 / 3.3 - 21 / 5 / 9 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.
3.25 A
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 3: 24 pin USB-C
Schnellladetechnologie
Power Delivery 3.0, Power Delivery 3.1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.