Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Buds 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9394786
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR7628GL
EAN/GTIN:
     6941812744338
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Redmi Buds 5 - nichts als dein Beat.
Xiaomi Redmi Buds 5 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.95 cm
Tiefe
2.14 cm
Höhe
2.35 cm
Gewicht
5.3 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Touchcontrol
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 2.95 cm x 2.14 cm x 2.35 cm / 5.3 g ¦ Ladekoffer: 6.1 cm x 5 cm x 2.46 cm / 31.4 g ¦ Ladebehälter mit Kopfhörern: 42 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Staubabweisend, wasserabweisend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladebox (480 mAh)
Kennzeichnung
IP54
Stromversorgung
Kapazität
54 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (ANC OFF): bis zu 10 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (ANC OFF / with included charging case): bis zu 40 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
Verbindung mit 2 Geräten gleichzeitig, Google Fast Pair
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
Titan - 12.4 mm
Magnetmaterial
Neodym
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
3 Transparenz-Modi
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
AAC
Verbindungen
Anschlusstyp
USB-C (nur Spannungsversorgung) (24-poliger USB-C)
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
KI-Rauschunterdrückung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.