Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy XCover7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9393023
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99935049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy XCover7 - Enterprise Edition - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.6" - 2408 x 1080 Pixel (60 Hz) - rear camera 50 MP - front camera 5 MP - Telekom - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch - Robust
Breite
80.1 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
169 mm
Gewicht
240 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Schwarz
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent
Hersteller-Modellnummer
SM-G556B
Prozessor
Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung
IP68, MIL-STD 810H
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
4050 mAh
Sprechzeit
2280 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 2280 min
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Pogo Pin
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
PLS
Diagonalabmessung
16.72 cm (6.6")
Farbtiefe
16 million colors
Bildschirmauflösung
2408 x 1080 Pixel
Merkmale
High Brightness-Modus
Seitenverhältnis
20:9
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas)
Max. Helligkeit
600 cd/m²
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
60 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Glove Touchscreen Operation, Schnellladen, Samsung KNOX, programmierbare Seitentaste, herausnehmbare Batterie, Samsung Knox Vault, 5 Jahre Security-Updates, 1-Jahres-Lizenz für Knox Suite, 2 Jahre Produktverfügbarkeit ab Datum der Markteinführung, Knox Capture, SmartThings Support, 4 Generationen an Betriebssystem-Upgrades
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 14
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo
Service Provider
Telekom
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Intelligenter Assistent
Bixby
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3
Bluetooth-Profile
HFP, HSP, E2VP, SZP
Datenübertragung
LTE, VoLTE, 5G NR
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.0
Sensorauflösung
5 Megapixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
Dualer LED-Blitz
Digitaler Zoom
10x
Sensorauflösung
50 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps
Objektivblende
F/1.8
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Arbeitsspeicher
RAM
6 GB
Benutzerspeicher
109.7 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,36*
€ 408,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,62*
€ 402,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,60*
€ 374,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,54*
€ 363,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,19*
€ 338,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.