Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A15 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9393000
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99935043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy A15 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.5" - 2340 x 1080 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 5 MP, 2 MP - front camera 13 MP - Telekom - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
76.8 mm
Tiefe
8.4 mm
Höhe
160.1 mm
Gewicht
200 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Gelb
Hersteller-Modellnummer
SM-A156B/DSN
Prozessor
Typ
MediaTek Dimensity 6100+
Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Prozessornummer
MT6835V
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung
SGS Eye Care Display Certification
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
5000 mAh
Schnelladetechnologie
Super Schnellladefunktion
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
Super AMOLED
Diagonalabmessung
16.39 cm (6.5")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Merkmale
Infinity U Display
Pixeldichte
399 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
800 cd/m²
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
90 Hz
Enhancement-Technologie
Eye Comfort Shield
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, Samsung Knox Vault, 5 Jahre Security-Updates, Samsung Seamless Codec, 4 Generationen an Betriebssystem-Upgrades
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor, virtueller Annäherungssensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 14
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS
Service Provider
Telekom
Benutzeroberfläche
One UI 6.0
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3
Bluetooth-Profile
HFP, HSP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP, SZP, PBAP, MAP, HOGP
Datenübertragung
LTE, VoLTE
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, apt-X, LDAC, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID, SBC
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Merkmale
Palm Shutter-Gestensteuerung
Lichtquelle
Display-Blitz
Linsenöffnung
F/2.0
Sensorauflösung
13 Megapixel
Video Auflösungen
1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Szenenoptimierung
Lichtquelle
LED-Blitz
Digitaler Zoom
10x
Sensorauflösung
50 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, Nachtmodus, Lebensmittel, Portrait, AR-Objektiv, Makro-Modus
Zweite Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Dritte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,92*
€ 289,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,05*
€ 255,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.