Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy XCover7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9388944
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G556BZKDEEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy XCover7 - Enterprise Edition - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.6" - 2408 x 1080 Pixel (60 Hz) - rear camera 50 MP - front camera 5 MP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch - Robust
Breite
80.1 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
169 mm
Gewicht
240 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Schwarz
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent
Hersteller-Modellnummer
SM-G556B
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP68, MIL-STD 810H
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m
Batterie
Kapazität
4050 mAh
Sprechzeit
2280 Minuten
Laufzeitdetails
Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 20 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 21 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 18 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 85 Std. ¦ Sprechen (4G): bis zu 2280 min
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Pogo Pin
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
PLS
Diagonalabmessung
16.72 cm (6.6")
Farbtiefe
16 million colors
Bildschirmauflösung
2408 x 1080 Pixel
Merkmale
High Brightness-Modus
Seitenverhältnis
20:9
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas)
Max. Helligkeit
600 cd/m²
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
60 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Glove Touchscreen Operation, Schnellladen, Samsung KNOX, programmierbare Seitentaste, herausnehmbare Batterie, Samsung Knox Vault, 5 Jahre Security-Updates, Knox Capture, Samsung Knox Suite, SmartThings Support, 4 Generationen an Betriebssystem-Upgrades
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 14
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Intelligenter Assistent
Bixby
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n71, n77, n78, n40, n26
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 850
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.0
Sensorauflösung
5 Megapixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
Dualer LED-Blitz
Digitaler Zoom
10x
Sensorauflösung
50 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps
Objektivblende
F/1.8
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Arbeitsspeicher
RAM
6 GB
Benutzerspeicher
109.7 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.6 (von 10)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,44*
€ 321,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,06*
€ 318,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,75*
€ 307,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,93*
€ 303,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.