Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S23 FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9377375
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99934993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy S23 FE - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.4" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 12 MP, 8 MP - front camera 10 MP - Telekom - Cremefarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
76.5 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
209 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Aluminiumrahmen, Corning Gorilla Glass 5
Gehäusefarbe
Cremefarben
Schutz
Schmutzfest, wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent, sandresistent
Hersteller-Modellnummer
SM-S711B/DS
Prozessor
Typ
Samsung Exynos 2200
Taktfrequenz
2.8 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Prozessornummer
S5E9925
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung
VDE, IP68, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA)
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
4500 mAh
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Schnelladetechnologie
Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
Infinity-O Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
16.31 cm (6.4")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Kontrastverhältnis
2000000:1
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Schutz
Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Max. Helligkeit
1450 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10+
Displayformat
Full HD+
HDR
Ja
Wiederholrate
120 Hz
Enhancement-Technologie
Eye Comfort Shield, Adaptive Vision Booster
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung DeX-Unterstützung, Dual Audio, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, zwei Stereo-Lautsprecher, Samsung Knox Vault, Kühlsystem mit Dampfkammer, Samsung Wallet
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
Service Provider
Telekom
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Bluetooth-Profile
HFP, HSP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP, SZP, PBAP, MAP, HOGP
Datenübertragung
LTE, VoLTE, 5G NR
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
10 Megapixel
Sensorgröße
1/3.24"
Sichtfeld (FoV)
80 Grad
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
VDIS (Video Digital Image Stabilization), Single Take, Object Eraser, Adaptive Pixel
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1/1.56"
Video Auflösungen
Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, 7.680 x 4.320 (UHD 8K) bei 24 fps
Objektivblende
F/1.8
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Kameramodi
Pro-Modus, Nightography
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Sichtfeld (FoV)
84 Grad
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Sensorgröße
1/3.2"
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
123 Grad
Dritte Kamera
Optischer Zoom
3x
Digitaler Zoom
30x
Sensorauflösung
8 Megapixel
Sensorgröße
1/4.4"
Objektivblende
F/2.4
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Sichtfeld (FoV)
32 Grad
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
Benutzerspeicher
100.7 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,28*
€ 740,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,58*
€ 718,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,17*
€ 690,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,63*
€ 674,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,63*
€ 639,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.