Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S23 FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Graphit
Artikel-Nr.:
     C1006-9375461
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S711BZAGEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy S23 FE - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.4" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 12 MP, 8 MP - front camera 10 MP - Graphite
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
76.5 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
209 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Aluminiumrahmen, Corning Gorilla Glass 5
Gehäusefarbe
Graphite
Schutz
Schmutzfest, wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent, sandresistent
Hersteller-Modellnummer
SM-S711B/DS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Samsung Exynos 2200
Taktfrequenz
2.8 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Prozessornummer
SSE9925
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung
VDE, IP68, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA)
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m
Batterie
Kapazität
4500 mAh
Sprechzeit
2340 Minuten
Laufzeitdetails
Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 19 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 20 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 22 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 69 Std. ¦ Sprechen (LTE): bis zu 2340 min
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Schnelladetechnologie
Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
Infinity-O Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
16.31 cm (6.4")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Kontrastverhältnis
2000000:1
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Schutz
Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Max. Helligkeit
1450 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10+
Displayformat
Full HD+
HDR
Ja
Wiederholrate
120 Hz
Enhancement-Technologie
Eye Comfort Shield, Adaptive Vision Booster
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung DeX-Unterstützung, Dual Audio, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, zwei Stereo-Lautsprecher, Samsung Knox Vault, Samsung Wallet
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
10 Megapixel
Sensorgröße
1/3.24"
Sichtfeld (FoV)
80 Grad
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
VDIS (Video Digital Image Stabilization), Single Take, Object Eraser, Adaptive Pixel
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1/1.56"
Video Auflösungen
Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, 7.680 x 4.320 (UHD 8K) bei 24 fps
Objektivblende
F/1.8
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Kameramodi
Pro-Modus, Nightography
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Sichtfeld (FoV)
84 Grad
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Sensorgröße
1/3.2"
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
123 Grad
Dritte Kamera
Optischer Zoom
3x
Digitaler Zoom
30x
Sensorauflösung
8 Megapixel
Sensorgröße
1/4.4"
Objektivblende
F/2.4
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Sichtfeld (FoV)
32 Grad
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
Benutzerspeicher
219.1 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.4 (von 10)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 545,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,79*
€ 744,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,62*
€ 723,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,81*
€ 695,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,00*
€ 680,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,58*
€ 649,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.