Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco XEMIO-860 Digital Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9278169
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A005473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player
Lenco XEMIO-860 - Digital Player - Schwarz, hellgrün
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, hellgrün
Produkttyp
Digital Player
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall
Digitalplayertyp
Flash-basiert
Digital Player-Funktionen
Voicerecorder, Fotowiedergabe, Video-Wiedergabe
Bildformate
BMP, JPEG
Verbindungsschnittstellen
Bluetooth 5.3
Audio-Formate
WMA, MP3, FLAC
Video-Formate
AVI
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, In-Ear-Kopfhörer
Batterie
Kapazität
300 mAh
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
18 Stunden
Abmessungen und Gewicht
Breite
4 cm
Tiefe
1.02 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
130 g
Audiosystem
Funktionen
Digital Player, digitaler Sprachrecorder
eBook-Anzeige, Unterstützung für TXT-Dateien
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Unterstütztes Dateisystem
8 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSD
Digitalfoto-Wiedergabe
Ja
Digitale Videowiedergabe
Ja
Medieninhaltsquelle
Flash-Speicherkarte, Bluetooth, interner Flash-Speicher
Max. unterstützte Speicherkartengröße
256 GB
Digital Player (Recorder)
Besonderheiten
Wiedergabe von JPEG-Fotos, AVI-Wiedergabe
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural - Ohrstöpsel
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB (USB Type-C)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
3 cm
Transporthöhe
14.5 cm
Transportgewicht
150 g
Mikrofon
Typ
Mikrofon - eingebaut
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Auflösung
320 x 240
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.