Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco XEMIO-669 Digital Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9278167
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A005470
EAN/GTIN:
     8711902080978
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player
Lenco XEMIO-669 - Digital Player - 8 GB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digital Player
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall
Digitalplayertyp
Flash-basiert
Digital Player-Funktionen
Voicerecorder, Fotowiedergabe, Video-Wiedergabe
Bildformate
BMP, GIF, JPEG
USB-Spezifizierungsversion und -Geschwindigkeiten
USB 2.0
Audio-Formate
WMA, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio)
Video-Formate
AVI, AMV
Nicht-Multimedia-Formate
TXT
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Batterie
Stromquelle
Batterie
Batterie
Kapazität
300 mAh
Betriebszeit (bis zu)
18 Stunden
Integriert Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.7 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
10.4 cm
Gewicht
60 g
Audiosystem
Funktionen
Digital Player, digitaler Sprachrecorder
Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Equalizer
Ja
Eingebaute Uhr
Digitaluhr, Zeitgeber für Ruhezustand
Unterstütztes Dateisystem
8 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSD
Digitalfoto-Wiedergabe
Ja
Digitale Videowiedergabe
Ja
Integrierter Arbeitsspeicher
8 GB
Audiospezifikationen
Digitalplayer SNR: 85 dB
Medieninhaltsquelle
Flash-Speicherkarte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
256 GB
Equalizer
Herstellereinstellungen des Equalizers
Funk, Techno, Hip Hop, Rock, Jazz, Classic
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural - Ohrhörer
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (24-poliger USB-C) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
3 cm
Transporthöhe
17 cm
Transportgewicht
140 g
Mikrofon
Typ
Mikrofon - eingebaut
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Auflösung
320 x 240
Funktionen
Uhr, Liedtexte, Songtitel, Titelanzeige, Batteriestatus
Merkmale
Helligkeitseinstellung
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.