Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocor Modulares digitales Beschilderungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9275898
Hersteller:
     Avocor
Herst.-Nr.:
     AVC-OPSI5-G11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Der neue OPS PC mit dem Intel Core i5 Prozessor der 11. Generation ist so konzipiert, dass er sich nahtlos in alle interaktiven Displays von Avocor integrieren lässt. Er verwandelt Ihr Display in ein All-in-One-Touch-PC-Kraftpaket und bietet ein unvergleichliches kabelloses Erlebnis, das Ästhetik und Funktionalität verbessert. Der OPS basiert auf einer hochmodernen Architektur und gewährleistet eine optimierte und effiziente Bereitstellung wichtiger Anwendungen für Ihren Arbeitsplatz. Wenn Sie sich für einen OPS-PC mit Avocor entscheiden, ist die Kompatibilität der verschiedenen interaktiven Displays gewährleistet, was zu einer optimierten, effizienten Bereitstellung führt. Dieses System bietet das ultimative Plug-and-Play-Erlebnis mit minimalem Verkabelungs- und Einrichtungsaufwand und ermöglicht IT-Managern eine einfache und zuverlässige Bereitstellung in großem Umfang.
Avocor - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 8 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 256 GB - Windows 11 Pro - 4K UHD (2160p) - 60 BpS - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.2 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
1 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Funktionen
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, LED-Anzeigen, OpenGL Support
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, USB 3.0, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB 3.2
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
2.4 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-1135G7
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
8 GB
Max. unterstützte Größe
32 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Bildrate
60 BpS
Konnektivität
Verbindungen
USB 3.2 - Type C ¦ 4 x USB 3.0 - Type A ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ HDMI ¦ 2 x Antenne ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26.7 cm
Transporttiefe
19.2 cm
Transporthöhe
7.2 cm
Digitalspeicher
Kapazität
256 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2 2280 (M.2 2280)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 724,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,89*
€ 964,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,90*
€ 960,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,35*
€ 923,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,42*
€ 903,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,28*
€ 861,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.