Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 11S 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9275780
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0BQ8EU
EAN/GTIN:
     6934177783401
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Mit dem 5000-mAh-Akku und der stromsparenden MediaTek 5G UltraSave-Technologie hat das Redmi Note 11S 5G einen geringeren Stromverbrauch und eine längere Akkulaufzeit, so dass Sie so lange Videos ansehen, Musik hören und Spiele spielen können, wie Sie möchten.
Xiaomi Redmi Note 11S 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - 6.6" - 2400 x 1080 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 13 MP - schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
75.78 mm
Tiefe
8.75 mm
Höhe
163.56 mm
Gewicht
195 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
UKW-Radio
SAR-Wert
0,997 W/kg (Körper), 0,596 W/kg (Kopf), 1,999 W/kg (Gliedmaße)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
MediaTek Dimensity 810
Taktfrequenz
2.4 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, 33 W Ladegerät
Batterie
Ladezeit
60 Min.
Kapazität
5000 mAh
Sprechzeit
1560 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 1560 min ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 22 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 170 Std. ¦ Gaming: bis zu 12 Std.
Schnelladetechnologie
Pro Schnellladefunktion
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Diagonalabmessung
16.8 cm (6.6")
Kontrastverhältnis
1500:1
Bildschirmauflösung
2400 x 1080 Pixel
Merkmale
Sonnenlicht-Display, Lesemodus, DCI-P3 Breiter Farbumfang, Dot Display, AdaptiveSync-Technologie
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
90 Hz
Touch-Abtastrate
240 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
LiquidCool Technology, zwei Stereo-Lautsprecher, X-Achsen-Linearmotor, IR-Blaster
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass
Sicherheitstechnologie
AI Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 11
Steuerung
GPS, GLONASS, Galileo
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
MIUI 13
Mobil-Breitband-Generation
5G
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
ARM Mali-G57
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
13 Megapixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
AI Triple camera
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1/1.52"
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Nachtmodus, Hochformat-Modus, 50MP-Modus
Zweite Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
119 Grad
Dritte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR4X SDRAM - 6 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Speicherschnittstelle
UFS 2.2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.