Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Savi 8445 OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Savi 8445 Office DECT 1880-1900 MHz Konvertibles Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Savi 8445 Office DECT 1880-1900 MHz Konvertibles Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
Artikel-Nr.:
     C1006-9271117
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8L5B6AA
EAN/GTIN:
     0197497838756
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Ausgelegt für das moderne Büro mit einer intuitiven Benutzeroberfläche auf der Universalbasis, die sich mit fast jedem Savi-Headset verbinden lässt. Geben Sie Ihren Benutzern mehr Flexibilität durch Anschlussmöglichkeiten vom Computer, Festnetz- oder Mobiltelefon.
Poly Savi 8445 OFFICE - Savi 8400 series - Headset - konvertierbar - DECT / Bluetooth - kabellos - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
21 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - DECT / Bluetooth - kabellos
Serien
Savi 8400 series
Max. Betriebsabstand
180 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Ladegerät, Ersatzbatterie, Basisstation, Telefon-Schnittstellenkabel
Kennzeichnung
DECT Security certified
Unterstütztes Hostgeräte-OS
macOS, Windows
Enthaltene Software
Poly Lens
Kabeldetails
USB-A Kabel ¦ USB-C Kabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Kapazität
140 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Empfindlichkeit
112 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Konvertierbar
Membran
32 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Drahtlose Technologie
DECT / Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
1880 - 1900MHz
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,86*
€ 281,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.