Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Savi 7420 OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9271115
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8L574AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Entwickelt für das moderne Büro mit verbesserter Dichteleistung, Verbindung mit mehreren Geräten und erweiterten Sicherheitsfunktionen. Dieses Headset lässt sich firmenweit einsetzen, sodass jeder von mehr Produktivität und kabelloser Flexibilität profitieren kann.
Poly Savi 7420 OFFICE - Savi 7400 series - Headset - On-Ear - DECT / Bluetooth - kabellos - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
160 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - DECT / Bluetooth - kabellos
Lokalisierung
Englisch / Europa
Serien
Savi 7400 series
Max. Betriebsabstand
180 m
Empfohlene Verwendung
Computer, Telefon, tragbare Elektronik
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Telefon-Schnittstellenkabel, Basisstation, Ladestation
Unterstütztes Hostgeräte-OS
macOS, Windows
Kabeldetails
USB-A Kabel ¦ USB-C Kabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
52 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
13 Stunden
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 13 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Kristallklare Anrufe
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Drahtlose Technologie
DECT / Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
3
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, ANC an/aus, Ein-/ Aus, Lautstärkeregler, Stummtaste
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Poly Acoustic Fence Technology
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 175,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.