Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly CS540A CS540 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9271105
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8R706AA
EAN/GTIN:
     5715063714676
Suchbegriffe:
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das CS540 konvertierbare DECT -Headset bietet professionelle Leistung, damit Sie selbst unterwegs produktiver sein können. Das Noise-Canceling-Mikrofon filtert Hintergrundgeräusche heraus, stellt so eine überragende Klangqualität sicher und reduziert die Ermüdungserscheinungen der Zuhörer:innen.
Poly CS540A - CS540 Series - Headset - On-Ear - konvertierbar - DECT - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
21 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Serien
CS540 Series
Max. Betriebsabstand
120 m
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Telefonhörer-Lifter
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunden
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 7 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - konvertierbar
Max. Geräuschdruck
118 dB
Drahtlose Technologie
DECT
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 150,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.