Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Savi 7310-M Office


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9271093
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8D3K7AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Rüsten Sie sich mit der Savi 7300 Office Serie auf, um Gespräche privat zu halten. Das hochsichere, schnurlose DECT-Headset ist die perfekte Wahl für Finanzinstitute, medizinische Einrichtungen, Behörden und Kontaktzentren oder überall dort, wo vertrauliche Gespräche stattfinden. Und mit einer bis zu 2-fach höheren Dichte als bei anderen DECT-Headsets sind Störungen kein Thema.
Poly Savi 7310-M Office - Savi 7300 series - Headset - On-Ear - DECT - kabellos - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Lokalisierung
Englisch / Europa
Serien
Savi 7300 series
Max. Betriebsabstand
180 m
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Telefonkabel, Basisstation
Kabeldetails
Kabel micro-USB auf USB-A ¦ USB-C auf mikro-USB Kabel ¦ USB-C auf USB-A Kabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunden
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
52 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
13 Stunden
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 13 Stunden ¦ Stand-by: bis zu 52 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
Acoustic Fence-Technologie, Echo Cancelation
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
14.2 mm
Drahtlose Technologie
DECT
Einstellbares Stirnband
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,31*
€ 244,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.