Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Savi 8220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     C1006-9271088
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8D3F2AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
HP Headsets
Handy Headset
Bei einem Anruf jedes Wort deutlich zu hören, ist nicht mehr optional, sondern ein „Must-have". Mit der Poly Savi 8200 Office Serie können Sie mit Noise-Cancelling-Mikrofon und enger Gesprächsbegrenzung Bürolärm und Gespräche in der Nähe ausblenden.
Poly Savi 8220 - Savi 8200 series - Headset - On-Ear - DECT / Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth - Schwarz - Zoom Certified, UC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
160 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - DECT / Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth
Lokalisierung
Englisch / Europa
Serien
Savi 8200 series
Max. Betriebsabstand
180 m
Empfohlene Verwendung
Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Telefonkabel, Basisstation
Enthaltene Software
Poly Lens
Kabeldetails
USB-A Kabel ¦ USB-C Kabel
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, UC-zertifiziert
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunden
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
50 Tage
Betriebszeit (bis zu)
13 Stunden
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 13 Stunden ¦ Stand-by: bis zu 50 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Drahtlose Technologie
DECT / Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, ANC an/aus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
703 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-40 dB
Frequenzgang
35 - 21000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.