Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ECM-S1 Mikrofonsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9270198
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ECMS1.CE7
EAN/GTIN:
     4548736157736
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer sony
kopfhörer
Sony ECM-S1 - Mikrofonsystem - USB, 3,5-mm-Anschluss
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.3 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
13.75 cm
Gewicht
157 g
Produkttyp
Drahtloses Mikrofonsystem - USB, 3,5-mm-Anschluss
Merkmale
Rauschunterdrückung
Max. Betriebsabstand
150 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mikrofon: 6.3 cm x 6.3 cm x 13.75 cm / 157 g ¦ Empfänger: 3.2 cm x 5 cm x 2.9 cm / 25 g
Empfohlene Verwendung
Kamera, Camcorder, tragbare Elektronik, Computer - Aufnahme, Streaming
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Anschlussabdeckung, Beutel Hülle, Ständer/Halter, Pop-Schutz
Stromversorgung
Batterie
Mikrofonbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB (USB Type-C) ¦ Bluetooth
Mikrofon
Typ
1/4"-20 Anschluss
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden - Bluetooth
Verhältnis Signal zu Rauschen
19 dB
Max. Schalldruck
120 dB
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono, gleichförmig gerichtet, ungerichtet, Stereo (direktionales 3-Kapsel-Mikrofon)
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 319,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,72*
€ 374,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,78*
€ 355,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,63*
€ 345,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,75*
€ 313,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.