Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire TV Stick 4K Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9269628
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B0BTFCP86M
EAN/GTIN:
     0840268973087
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Internetradios
Amazon Fire TV Stick 4K Max - AV-Player - 16 GB - 4K UHD (2160p) - HDR
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
AV-Player
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung mit Sprachsteuerung
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
Dolby Vision, HDR 10+
Netzwerk & Internet-Multimedia
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, Prime Video, Disney+, 2DF, ARD1
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Mit Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Wolke
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Sprachgesteuert
Direkt
Digitalspeicher
Kapazität
16 GB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Integrierter Flash-Speicher
16 GB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.