Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverto HOME Pro IDLH-QDL410-HMPRO-OPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9250057
Hersteller:
     Inverto
Herst.-Nr.:
     IDLH-QDL410-HMPRO-OPN
EAN/GTIN:
     5453002613320
Suchbegriffe:
LNB
LNC
inverto lnb
lnb
Inverto HOME Pro IDLH-QDL410-HMPRO-OPN - Satellitenantennen-Umwandler - Satellit - Quad-LNB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.9 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
221 g
Produkttyp
Satellitenantennen-Umwandler
Bestimmt für
Satellit
Antenne
Funktionen
4G/LTE-Filter, VSWR 2.5:1
Umformerart
Quad-LNB
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.5 cm
Transporttiefe
9.1 cm
Transporthöhe
7.6 cm
Transportgewicht
281 g
Geleisteter Anschluss
Art
4 x Antenne - F-Stecker (weiblich)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,99*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.