Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairphone 2 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-9232900
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     F5CASE-1BL-WW1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fairphone
Fairphone Smartphone
Smartphone Fairphone
Fairphone Smartphone Schutzhülle
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Schutz und Nachhaltigkeit mit der Fairphone Schutzhülle. Diese speziell für Mobiltelefone entwickelte Schutzhülle ist nicht einfach nur eine Tasche. Sie ist ein Statement des Umweltbewusstseins und besteht vollständig aus recyceltem thermoplastischem Polyurethan (TPU). Sie bietet eine weiche, stoßdämpfende Schicht, die Ihr Gerät vor Stürzen und Stößen schützt, und fördert mit ihrem zu 100 % recycelten Inhalt die ökologische Nachhaltigkeit. Ganz gleich, ob Sie Ihr Mobiltelefon schützen oder einen positiven Einfluss auf den Planeten ausüben möchten, diese Schutzhülle erfüllt beide Anforderungen.
Fairphone - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - himmelblau - für Fairphone 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.9404 cm
Tiefe
1.17 cm
Höhe
16.481 cm
Gewicht
30.84 g
Farbe
Himmelblau
Material
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Produkt-Recycling-Inhalt
100 % - hergestellt aus recyceltem thermoplastischem Polyurethan (TPU)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Weich
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Stoßdämpfend
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fairphone 5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.