Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9148891
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH03A2-B1UA00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer noise cancelling
muschelkopfhörer
Das TUF Gaming H1 Headset bietet 7.1-Surround-Sound mit tiefen Bässen, ein Discord- und TeamSpeak-zertifiziertes Mikrofon, ein leichtes, komfortables Design.
ASUS TUF Gaming H1 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
287 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Telefon, Computer
Stirnbandmaterial
Gewebe
Gaming
Ja
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.2 m ¦ Audio-Splitterkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
60 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Soundeffekte
Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-45 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Weitere Suchbegriffe: asus kopfhörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.