Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc SENIOR PACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9095518
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     PACK_SENIOR_295
EAN/GTIN:
     3521350020793
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Geemarc SENIOR PACK - Mit Schnur/schnurlos - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT + 2 zusätzliche Handsets
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mit Schnur/schnurlos Anrufbeantworter
Anzahl zusätzlicher Handsets
2
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
2
Mit Mobilteil-Name
Geemarc AmpliDect295 AD, Geemarc PhotoDect295
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Kapazität
500 mAh
Mitgelieferte Anzahl
2
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Holländisch
Anzeigestelle
Telefonhörer, Gerät
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Zeit-/Tagesstempel, Intercom, Wahlwiederholung, stumm, Dial-by-Photo-Funktion, Tastensperre, Pause-Funktion
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Telefonhörer, Gerät
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
21
Max. unterstützte Hörer
5
Max. unterstützte Base Units
4
Beleuchtete Tastatur
Ja
Hörerlokalisierer
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige für neuen Anruf, Anzeige bei anklopfendem Anruf
Konferenzfähig
Ja
Anz. programmierbare Tasten
4
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
20 Namen und Nummern
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
8
Kapazität des Telefonbuchs
50 Namen und Nummern
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
15 Min.
Anzeige für Nachrichtenzähler
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Geemarc
AMPLIDECT 295 AD
ab € 32,78*
Sonstiges
Geemarc
PhotoDECT 295
ab € 41,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.