Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc AMPLIDECT 295 AD Schnurloses Seniorentelefon Beleuchtetes Display Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1677425-BP
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     AMPLIDECT 295 AD
EAN/GTIN:
     3521350008548
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Geemarc AMPLIDECT 295 AD Schnurloses Seniorentelefon Beleuchtetes Display Weiß

Geemarc Amplidect 295 AD Zusatztelefon

Telefonbuch für 50 Einträge

Ausstattung:
Hörgerätekompatibel · Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB · Freisprechfunktion · Lautsprecher Einstellung · Telefonbuch (50: Einträge) · Direktwahltaste zum Telefonbuch · R-Taste für Doppelanruf · Menütaste · Wahlwiederholungstaste (letzte gewählte Rufnummer) · Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern · Flashzeit (100ms/300ms/600ms) · Stummfunktion · Ergonomisch entworfenes Handset · Weiße Hintergrundbeleuchtung · Alphanumerische Einstellung/ 4 Zeilen / Schriftgröße 7 mm · Maße : 40x40mm · 7 wählbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch und Russisch · Navigationsmenü · Uhrzeit und Datumanzeige · Wecker Funktion · Tastensperre · Anzeige für Verbindungsdauer

Technische Daten:
Anrufbeantworter: Nein · Anschlussart Kommunikation: Analog · Anzahl Mobilteile: 1 · Anzahl Telefonbucheinträge: 50 · Display-Art: Beleuchtetes Display · Freisprech-Funktion: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Hörgerätekompatibel: Ja · Tastaturbeleuchtung: Nein · Übertragungsstandard: DECT/GAP

Lieferumfang:
Mobilteil,Ladestation,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Reichweite innen bis zu 50 Meter und außen bis zu 300 Meter

Wie laut ist was?

0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster
20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren
40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke
60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs
80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen
100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek
Weitere Informationen:
Hörgerätekompatibel:
Ja
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlussart Kommunikation:
Analog
Display-Art:
Beleuchtetes Display
Marke:
Geemarc
Freisprech-Funktion:
Ja
Tastaturbeleuchtung:
Nein
Farbe:
weiß
Anzahl Mobilteile:
1
Anzahl Telefonbucheinträge:
50
Übertragungsstandard:
DECT/GAP
Anrufbeantworter:
Nein
Produkt-Art:
Schnurloses Seniorentelefon
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Großtastentelefon, Seniorentelefon, analog telefon schnurlos, analog telefon, geemarc seniorentelefon, Geemarc, AMPLIDECT 295 AD, Festnetztelefon, Großtasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,91*
€ 45,18*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 45,19*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 56,81*
€ 75,40*
€ 3,50*
ab € 57,63*
€ 76,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.